Pânză abrazivă manuală 100x50M A-B01 C JJ A240 uz universal

Cod articol: 34061951
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34061951
EAN / GTIN 9003170026437
Număr producător 34061951
L-Număr L50140 2248

Descriere

Descriere:

Cu aceste role de material Basic extrem de flexibile, puteți procesa eficient o gamă largă de materiale diferite. Indiferent dacă este vorba de aliniere, netezire, lucrări ușoare de debavurare sau pregătiri generale pentru suprafață - cu aceste role pe o bază de material avem soluția potrivită pentru dvs. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt, de asemenea, perfecte pentru șlefuirea uscată.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de țesut
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, compozite, Gelcoat, plastic / PVC
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C YY
  • Dimensiune (D x H): 100 x 50 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 240
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru măcinarea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe un suport complet flexibil din material textil
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături