Descriere:
Cu aceste role de material Basic extrem de flexibile, puteți procesa eficient o gamă largă de materiale diferite. Indiferent dacă este vorba de aliniere, netezire, lucrări ușoare de debavurare sau pregătiri generale pentru suprafață - cu aceste role pe o bază de material avem soluția potrivită pentru dvs. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt, de asemenea, perfecte pentru șlefuirea uscată.
Caracteristică:
- Formă: Rolă de țesut
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, compozite, Gelcoat, plastic / PVC
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : A-B01 C YY
- Dimensiune (D x H): 100 x 50 mm
- Grosime: 100 mm
- Orificiu: 50 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Soluție optimă pentru măcinarea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe un suport complet flexibil din material textil
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
- Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței