SCD0219-0516-0236SXC20 IC908 Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Cod articol: 3405947
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3405947
EAN / GTIN 7291075478204
Număr producător 3405947
L-Număr L24240 953

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.236″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.219″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.219″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.219″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 5.51″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 7.28″
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.417″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 5.1575″

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături