Descriere:
Jantele PREMIUM ale ventilatorului A-P01 C X de la Tyrolit sunt proiectate pentru utilizarea pe suprafețe denivelate sau curbate. Cu această roată de ventilator de înaltă performanță, puteți face față aplicațiilor generale de măcinare, cum ar fi îndepărtarea marcajelor de transpirație, zgârieturilor sau reziduurilor de oxidare, precum și pre-tratarea suprafețelor în cel mai scurt timp posibil. Produsul garantează un model constant de uzură pe întreaga durată de viață și permite rezultate de suprafață de înaltă calitate pe diferite materiale. Alegerea dimensiunilor granulelor vă permite să alegeți instrumentul perfect pentru nevoile dvs., de la cele mai bune aplicații de măcinare până la lucrări dure, de îndepărtare ridicată.
Caracteristică:
- Formă: Disc de țesut
- Adecvarea materialului: Lemn, oțel, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C X A-P01 A60
- Dimensiune (D x D): 115 x 20 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 20 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Modelul de uzură constantă a roții ventilatorului pe întreaga durată de viață permite obținerea unor rezultate de suprafață de înaltă calitate
Aplicaţie:
- Pentru aplicații generale de măcinare, cum ar fi curățarea, finisarea și lustruirea pe oțel, metale neferoase și lemn
- Pentru lustruirea suprafețelor neuniforme sau curbate
Recomandare:
- Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
- Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine
Caracteristici speciale:
- Model de uzură constantă
- Finisaj de suprafață de înaltă calitate
- Versatil