Descriere:
Datorită aripioarelor flexibile, aceste știfturi pentru ventilatoare Basic se adaptează optim la orice contur al piesei de prelucrat și sunt perfecte pentru zonele greu accesibile. Lamele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diferite materiale și permit o muncă precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele de prelucrare vorbesc de la sine – fie că este vorba de covorașe, pre-lustruire, ruginire sau curățare a suprafețelor, pinii ventilatorului sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.
Caracteristică:
- Formă: Stilou de buzunar din material textil
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : PC X A-B02
- Dimensiune (D x D): 50 x 30 mm
- Diametru: 50 mm
- Grosime: 30 mm
- Dimensiunea boabelor: 120
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Lamele flexibile pentru o muncă precisă
- Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
- O viață de serviciu bună
Aplicaţie:
- Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
- Pentru covorașe, pre-lustruire, ruginire sau curățare a suprafețelor
- Poate fi utilizat atât pe mașini electrice, cât și pneumatice
Recomandare:
- Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea materialului ridicat
- Granulație de dimensiune 80/120 pentru prelucrare fină medie
- Granule de dimensiune 180 pentru lucrări fine