Perie lamelară cilindrică 40x20-6x40 mm A80 BASIC Oțel / oțel inoxidabil / metal neferos

Cod articol: 34054783
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34054783
EAN / GTIN 9003170023795
Număr producător 34054783
L-Număr L50140 2289

Descriere

Descriere:

Datorită aripioarelor flexibile, aceste știfturi pentru ventilatoare Basic se adaptează optim la orice contur al piesei de prelucrat și sunt perfecte pentru zonele greu accesibile. Lamele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diferite materiale și permit o muncă precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele de prelucrare vorbesc de la sine – fie că este vorba de covorașe, pre-lustruire, ruginire sau curățare a suprafețelor, pinii ventilatorului sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de buzunar din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : PC X A-B02
  • Dimensiune (D x D): 40 x 20 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Lamele flexibile pentru o muncă precisă
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • O viață de serviciu bună

Aplicaţie:

  • Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Pentru covorașe, pre-lustruire, ruginire sau curățare a suprafețelor
  • Poate fi utilizat atât pe mașini electrice, cât și pneumatice

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea materialului ridicat
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru prelucrare fină medie
  • Granule de dimensiune 180 pentru lucrări fine

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături