MM EA.500H500R123-3T08 IC08 Freze interschimbabile din carbură masivă cu unghi variabil al spiralei pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3405063
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3405063
    EAN / GTIN 7291075449402
    Număr producător 3405063
    L-Număr L24060 792

    Descriere

    Descriere:

    • Capete de tăiere modulare
    • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,488″
    • Caracteristicile interfeței T08
    • Diametru muchie de tăiere (DC): 1/2″
    • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 1/2″
    • Număr de muchii de tăiere (NOF): 3
    • Lungime totală (OAL): 1,219″.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.488″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Raza la colt (RE): 0.123″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
    • Numarul de taisuri (NOF): 3
    • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
    • Lungime funcţională (LF): 0.906″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Lungime totala (OAL): 1.219″

    Din aceeași serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături