Suport pentru discuri (pad) din fleece SCM 115 mm MEDIUM PREMIUM

Cod articol: 34050358
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34050358
EAN / GTIN 9003170031318
Număr producător 34050358

Descriere

Descriere:

Acest disc-suport PREMIUM este proiectat pentru montarea discurilor SCM pe polizoare unghiulare (montură M14). Acest accesorii este disponibil cu sau fără un dispozitiv de fixare cu orificii centrale, prima variantă oferind o fixare cu auto-centrare a discului. Tyrolit disc-suport pentru discuri SCM este disponibil în toate diametrele comune de la 115 la 178 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Accesorii din sticlă
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM Medium
  • Diametru: 115 mm
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • disc-suport cu monturi cu orificii centrale pentru centrarea automată a discului pe disc-suport

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare-ul discurilor SCM pe polizoare unghiulare (suport M14)
  • Plăcile de susținere SCM sunt disponibile cu sau fără un suport pentru orificii centrale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături