Descriere:
Curelele PREMIUM SCM LS de la Tyrolit au fost special dezvoltate pentru a împiedica extinderea sculei pe șlefuitorul cu centură de siguranță. Cu designul lor unic, aceste curele de înaltă performanță au o durabilitate excepțională și oferă cele mai mari rate de îndepărtare, cu o durată maximă de viață. Cu gama largă de versiuni ale acestui produs premium, puteți gestiona o gamă largă de aplicații într-un timp record - de la Medium pentru curățare, îndepărtare a ruginii și îndepărtarea stratului de acoperire până la ULTRA FINE pentru finisarea finală a suprafeței.
Caracteristică:
- Formă: Bandă VLIES
- Adecvarea materialului: Plastic / PVC, oțel, oțel inoxidabil, gelcoat, compozite, Metale neferoase, lemn
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : SCM ESTE FOARTE BINE
- Dimensiune (l x C): 75 x 2000 mm
- Grosime: 75 mm
- Orificiu: 2000 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Râșniță cu curea în picioare
Avantaj:
- Special conceput pentru a preveni întinderea în timpul lucrului
- Designul special permite o durabilitate excepțională
- Construcția robustă garantează o durată maximă de viață
Aplicaţie:
- Pentru reducerea adâncimii rugozității, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor cu polizoare cu bandă staționar
Recomandare:
- Granulație ″Medium″ pentru curățare, ruginire, îndepărtarea straturilor de acoperire și ″finisaj final″
- Granulație ″FOARTE FINĂ″ pentru curățare ușoară, debavurare și ″finisaj final″
- Grâne ″ULTRA FINE″ ca un ultim pas
Caracteristici speciale:
- Extrem de robust și durabil
- Durată maximă de viață
- Performanță excelentă de îndepărtare