Disc de rectificat 300x40x40 mm formă 1 10A60M5AV17

Cod articol: 34046785
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34046785
EAN / GTIN 9003170045940
Număr producător 34046785

Descriere

Descriere:

Discurile din blocuri de șlefuire cu lipire ceramică sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. În rectificare și ascuțirea diferitelor componente, acestea sunt deosebit de universal aplicabile. Specificațiile potrivite permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuire grosieră până la măcinare fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje pregătite pentru distribuitori, pentru a economisi spațiu. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Specificație : 10A 60 M5A V17
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 40 x 40 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 40 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durabilitate îndelungată
  • Stivuibil

Aplicaţie:

  • Universal aplicabil pentru prelucrarea diferitelor componente în măcinare grosieră și fină

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături