Disc de rectificat 230x7x22,23 mm cu manivelă A24Q PREMIUM oțel/inox

Cod articol: 34046134
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34046134
EAN / GTIN 9003170020404
Număr producător 34046134
L-Număr L50140 1425

Descriere

Descriere:

PREMIUM 2in1 disc de degroşare pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru măcinarea rapidă și confortabilă. Ceea ce face acest disc de degroşare atât de unic este marginea ″comfort Start″ a instrumentului. Acest lucru permite utilizatorului un start plăcut cu rectificare și crește confortul de lucru de mai multe ori. În plus, acest produs este fabricat cu o dimensiune mai mare a cerealelor și o structură nouă a stratului, ceea ce îl face extrem de agresiv și durabil. Lucrările de șlefuire fără efort mare sunt garantate cu PREMIUM 2in1 disc de rectificat.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 24
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 24 Q- BFX
  • Dimensiune (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 7 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lipirea cu granule mai grosiere și o nouă structură a stratului permit o muncă rapidă și confortabilă fără efort mare
  • comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru
  • Cea mai mare agresivitate și durabilitate

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • grosime de 4 mm pentru rectificare mare
  • grosime de 6 și 7 mm pentru șlefuire grosieră
  • grosime de 8 mm pentru șlefuirea prin degroșare cu durată de viață suplimentară

Caracteristici speciale:
  • Lucru rapid și confortabil
  • ″comfort start″ pentru un început plăcut
  • Cea mai mare agresivitate și durabilitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături