MM ECD-10X145-2T06 IC908 Unealtă de tarodare înlocuibilă

Cod articol: 3404550
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Placuță pentru găurirea de centruire şi găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3404550
EAN / GTIN 7291075450392
Număr producător 3404550
L-Număr L24060 741

Descriere

Descriere:

Unealtă de tarodare înlocuibilă

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Lungimea de aşchiere 13 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 10 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături