Descriere:
Periile de periere universale PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, lemnul, aluminiul, etc. Cupru, alamă sau lemn. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Periile de perie din carbură de siliciu sunt foarte dure, permițând cele mai mari rate de îndepărtare la debavurarea angrenajelor, a pieselor supapelor și a marginilor de tăiere ale profilelor și țevilor.
Caracteristică:
- Formă: PERII DE PERIERE 52P DK
- Adecvarea materialului: Gelcoat, inox, otel, plastic / PVC, metale neferoase,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C180 0,9 mm
- Dimensiune (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
- Diametru: 30 mm
- Dimensiunea boabelor: 180
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Special conceput pentru utilizare în zone greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Periile de perie din carbură de siliciu sunt foarte dure și, prin urmare, permit rate de îndepărtare foarte mari
Aplicaţie:
- Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă,
- În special pentru curățarea internă a țevilor
Recomandare:
- Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor