Perie cu tijă de cupă 60x15x20-6x30mm C180 0.9mm PREMIUM inserție universală PREMIUM

Cod articol: 34043178
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34043178
    EAN / GTIN 9003170022897
    Număr producător 34043178

    Descriere

    Descriere:

    Periile universale de ghiveci PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, lemnul, aluminiul, etc. Cupru, alamă sau lemn. Periile cu arbore cu cupă cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare la debavurarea angrenajelor, a pieselor supapelor și a marginilor de tăiere ale profilelor și țevilor.

    Caracteristică:

    • Formă: PENSULE PENTRU PAHARE CU BRĂZDARE DK 52T
    • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, plastic / PVC, lemn, Strat de gel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : C180 0,9 mm
    • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
    • Diametru: 60 mm
    • Grosime: 15 mm
    • Dimensiunea boabelor: 180
    • Instrument pentru: polizor drept

    Avantaj:

    • Special conceput pentru utilizare în zone greu accesibile
    • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
    • Periile ceramice cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel rate ridicate de îndepărtare

    Aplicaţie:

    • Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn

    Recomandare:

    • Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor

    Caracteristici speciale:
    • Aplicabil universal
    • Cea mai bună durată de viață a
    • Cele mai mari rate de eliminare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături