Descriere:
Periile universale de ghiveci PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, lemnul, aluminiul, etc. Cupru, alamă sau lemn. Periile cu arbore cu cupă cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare la debavurarea angrenajelor, a pieselor supapelor și a marginilor de tăiere ale profilelor și țevilor.
Caracteristică:
- Formă: PENSULE PENTRU PAHARE CU BRĂZDARE DK 52T
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, plastic / PVC, lemn, Strat de gel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C180 0,9 mm
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametru: 50 mm
- Grosime: 10 mm
- Dimensiunea boabelor: 180
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Special conceput pentru utilizare în zone greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Periile ceramice cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel rate ridicate de îndepărtare
Aplicaţie:
- Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn
Recomandare:
- Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor
Caracteristici speciale:
- Aplicabil universal
- Cea mai bună durată de viață a
- Cele mai mari rate de eliminare