IHP 130 IC948 Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3404172
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3404172
    EAN / GTIN 7291075481761
    Număr producător 3404172
    L-Număr L24050 2010

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
    • Lungime funcţională (LF): 5.64 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 1.96 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături