IHP 123 IC948 Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3404168
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3404168
EAN / GTIN 7291075481723
Număr producător 3404168
L-Număr L24050 1171

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.13 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.87 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături