IHP 100 IC948 Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3404161
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3404161
EAN / GTIN 7291075481655
Număr producător 3404161
L-Număr L24050 1969

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.7 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături