Descriere:
Aceste inele reductoare PREMIUM sunt utilizate pentru utilizare de role de pe polizor pentru banc. Cu acest set aveți posibilitatea de a schimba diametrele originale ale găurilor de 54 mm la 32, 16, 22, 20, 25 12 milimetri. Setul de inele reductoare inclus simplifică varietatea de scule și economisește astfel spațiu de depozitare.
Caracteristică:
- Formă: Accesorii disc lamella
- Adecvarea materialului: Material independent
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : FLANȘĂ LA-SET
- Dimensiune (D x H): 54 x 32 mm
- Diametru: 54 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Pentru polizor pentru banc
- Diametre diferite ale găurilor
Aplicaţie:
- Inelele de reducere pot reduce diametrele originale ale alezajului de 54 mm la 32, 25, 22, 20, 16 sau 12 mm