Perie cupă SHIELD 80x25xM14-2 S 0,5 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 34023823
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34023823
    EAN / GTIN 9003170013260
    Număr producător 34023823

    Descriere

    Descriere:

    Pensulele de protecție PREMIUM pentru polizor unghiular oferă cel mai înalt nivel de siguranță și eficiență în prelucrarea oțelului datorită protecției transparente. Compoziția sârmei din oțel placat cu alamă previne coroziunea pe termen lung. Acest instrument este disponibil în diferite versiuni. În timp ce versiunile de sârmă ondulată (DW) sunt ideale pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile de sârmă răsucită (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, murdărire grea și îndepărtarea vopselei și a lacului.

    Caracteristică:

    • Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
    • Adecvarea materialului: Oţel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : S 0,5 mm
    • Dimensiune (D x L x GE): 80 x 25 x M14-2 mm
    • Diametru: 80 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Protecție transparentă pentru siguranță maximă, fără a restricționa vederea piesei de prelucrat
    • Datorită flexibilității lamelelor din plastic, chiar și zonele greu accesibile pot fi procesate fără probleme
    • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
    • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

    Aplicaţie:

    • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului

    Recomandare:

    • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
    • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături