Perie cupă SHIELD 65x20xM14-2 E 0,5 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 34023813
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34023813
EAN / GTIN 9003170013208
Număr producător 34023813

Descriere

Descriere:

Pensulele de protecție PREMIUM pentru polizor unghiular oferă cel mai înalt nivel de siguranță și eficiență în prelucrarea oțelului inoxidabil, datorită protecției transparente. Compoziția sârmei din oțel inoxidabil de înaltă calitate împiedică ruginirea piesei de prelucrat. Acest instrument este disponibil în diferite versiuni. În timp ce versiunile de sârmă ondulată (DW) sunt ideale pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile de sârmă răsucită (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, murdărire grea și îndepărtarea vopselei și a lacului.

Caracteristică:

  • Formă: 11T DZ PERII CU GHIVECE ÎNCLINATE
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,5 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
  • Diametru: 65 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Protecție transparentă pentru siguranță maximă, fără a restricționa vederea piesei de prelucrat
  • Datorită flexibilității lamelelor din plastic, chiar și zonele greu accesibile pot fi procesate fără probleme
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături