Descriere:
Pensulele de protecție PREMIUM pentru polizor unghiular oferă cel mai înalt nivel de siguranță și eficiență în prelucrarea oțelului inoxidabil, datorită protecției transparente. Compoziția sârmei din oțel inoxidabil de înaltă calitate împiedică ruginirea piesei de prelucrat. Acest instrument este disponibil în diferite versiuni. În timp ce versiunile de sârmă ondulată (DW) sunt ideale pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile de sârmă răsucită (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, murdărire grea și îndepărtarea vopselei și a lacului.
Caracteristică:
- Formă: PENSULE DE VAS OBLICE DE 11T DW
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,3 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
- Diametru: 75 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Protecție transparentă pentru siguranță maximă, fără a restricționa vederea piesei de prelucrat
- Datorită flexibilității lamelelor din plastic, chiar și zonele greu accesibile pot fi procesate fără probleme
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor