Carotă tăiere umedă 152x450x11/4″ mm TGD

Cod articol: 34017778
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34017778
EAN / GTIN 9003170003063
Număr producător 34017778

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1 50115E DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 152 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături