MM TS195-H50D-06T08 IC908 Capete de frezare cu canelură în T din carbură interschimbabile cu diferite raze de colț

Cod articol: 3401417
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3401417
    EAN / GTIN 7291075446685
    Număr producător 3401417
    L-Număr L24060 656

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare cu canelură în T din carbură interschimbabile cu diferite raze de colț

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.45 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 19.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Lungime totală (OAL): 13.1 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături