TGTBQ 25R-L-D120-JHP Manșoane de prindere pentru adaptoare F-GRIP pătrate pentru despicarea și canelarea cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru prelucrarea pe axul secundar

Cod articol: 3401021
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3401021
EAN / GTIN 7291075481464
Număr producător 3401021
L-Număr L23920 1376

Descriere

Descriere:

Manșoane de prindere pentru adaptoare F-GRIP pătrate pentru debitarea și canelarea cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru prelucrarea pe axul secundar

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Înălțimea totală (OAH): 95 mm
  • Lungime totală (OAL): 195 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 120 mm

Din aceeași serie "LOGIQ F GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături