3/8″ Cheie cu soclu, (Whitworth inch) 7/16″

Cod articol: 3400W 7/16
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
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3400W 7/16
EAN / GTIN 4991644033263
Număr producător 3400W 7/16
L-Număr L60050 10824

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
Dimensiune D2: 26 mm
D1: 28 mm
Lungime: 14,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 7/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături