3/8″ Cheie cu soclu, (inch) 1″

Cod articol: 3400A 1
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3400A 1
EAN / GTIN 4991644030613
Număr producător 3400A 1
L-Număr L60050 10770

Descriere

Descriere:

Lungime: 35 mm
Dimensiune D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Lungime: 17 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături