Descriere:
Micrometrul exterior Digimatic are un domeniu de măsurare larg, cu ajutorul nicovalei interschimbabile. Reglare cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Interval de măsurare: 30 - 36
Valoarea pasului cifrei: 0.0001″/0.001 mm
Precizie: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = intervalul maxim de măsurare (inch)
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm (până la 300 mm), ø21 mm (peste 300 mm)
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare, nicovale, cheie de reglare, 1x baterie (2 baterii >300 mm)
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani pentru modele ≤300 mm 1,8 ani pentru >300 mm