Micrometru exterior digital cu nicovală interschimbabilă, 300-400 mm, incl. 4 nicovale

Cod articol: 340-520
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 340-520
    EAN / GTIN 4946368610474
    Număr producător 340-520
    L-Număr L40010 6641

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul exterior Digimatic are un domeniu de măsurare larg, cu ajutorul nicovalei interschimbabile. Reglare cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 300 - 400
    Creșterea cifrei: 0,001 mm
    Precizie: ±(4+L/75) µm, L = intervalul maxim de măsurare (mm)
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm (până la 300 mm), ø21 mm (peste 300 mm)
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    Forța de măsurare: 10-15
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare, nicovale, cheie de reglare, 1x baterie (2x baterii >300 mm)
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani pentru modele ≤300 mm 1,8 ani pentru >300 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături