Cheie fixă ″Micromecanică″, 16tlg.

Cod articol: 34.JL16T
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34.JL16T
EAN / GTIN 3148515281006
Număr producător 34.JL16T
L-Număr L60130 1899

Descriere

Descriere:

  • Fusul scurt și capetele foarte subțiri pentru lucrul în spații restrânse
  • Posibilitățile de 15°/75° ale fălcilor facilitează lucrul la piulițe inaccesibile cu chei standard
  • Cromată, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
  • Contenitor: Geantă: N.38A-6A
  • [kg]: 0,560

Livrare:

  • Cleșă dublă cu capăt deschis seria 34: 3,2 - 4 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
  • Bucsac: N.38A-6A