MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 34 , 10 în carcasă

Cod articol: 34.50
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34.50
EAN / GTIN 4002632904745
Număr producător 34.50
L-Număr L60170 267

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 34 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 36,5 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,50 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 34 este disponibil sub numărul de comandă 34,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă