Cheie fixă ″Micromecanică″ 3/16″

Cod articol: 34.3/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34.3/16
EAN / GTIN 3148510983004
Număr producător 34.3/16
L-Număr L60130 6557

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore scurt și capete foarte subțiri pentru lucrul în spații înguste
  • pozițiile de 15°/75° ale fălcilor facilitează lucrul la piulițe inaccesibile cu chei standard
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: 3/16
  • B [mm]: 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 75
  • [g]: 10