Clește de prindere de precizie pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent brunat 130 mm

Cod articol: 34 52 130
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34 52 130
EAN / GTIN 4003773080312
Număr producător 34 52 130
L-Număr L70010 1599

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai fine lucrări de asamblare, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • pentru prindere, fixare și îndoire
  • blocaj încrucișat cu laser de precizie
  • cca. greutate cu 20 % mai mică decât cleștii electronici convenționali
  • îmbinare cu șuruburi și suprafețe de îmbinare atent realizate pentru o mișcare lină, cu frecare redusă pe toată gama de deschidere
  • arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă
  • manșoane multicomponente optimizate din punct de vedere ergonomic

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii (B): 22,7 mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea vârfului (E): 1,6 mm
  • Grosimea vârfului (F): 1,6 mm
  • Lățimea capului (A): 11.2mm
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat