Clește de prindere ESD, de precizie, pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent brunat 130 mm

Cod articol: 34 52 130 ESD
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34 52 130 ESD
EAN / GTIN 4003773080305
Număr producător 34 52 130 ESD
L-Număr L70010 1574

Descriere

Descriere:

  • gama pentru cele mai înalte cerințe de performanță și rezultate
  • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • pentru prindere, fixare și îndoire
  • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative
  • îmbinare cu șuruburi: mișcare precisă, fără joc a cleștilor
  • suprafețe de îmbinare prelucrate cu precizie pentru o mișcare lină, cu frecare redusă pe întreaga gamă de deschidere
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • blocaj încrucișat cu laser de precizie
  • finisaj anti-orbire
  • greutate redusă
  • mânere ESD ergonomice, cu două culori, multicomponente ESD
  • negru/gri

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii (B): 22,7 mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea vârfului (E): 1,6 mm
  • Grosimea vârfului (F): 1,6 mm
  • Lățimea capului (A): 11.2mm
  • ESD: da
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat

Standard:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5