Clește de prindere ESD, de precizie, pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent brunat 135 mm

Cod articol: 34 32 130 ESD
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34 32 130 ESD
    EAN / GTIN 4003773061670
    Număr producător 34 32 130 ESD
    L-Număr L70010 1022

    Descriere

    Descriere:

    • gama pentru cele mai înalte cerințe de performanță și rezultate
    • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • pentru prindere, fixare și îndoire
    • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative
    • îmbinare cu șuruburi: mișcare precisă, fără joc a cleștilor
    • suprafețe de îmbinare prelucrate cu precizie pentru o mișcare lină, cu frecare redusă pe întreaga gamă de deschidere
    • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
    • suprafețe netede de prindere la sol
    • Muchii debavurate cu atenţie.
    • finisaj anti-orbire
    • greutate redusă
    • mânere ESD ergonomice, cu două culori, multicomponente ESD
    • negru/gri

    Caracteristică:

    • Lungimea fălcii (B): 23,7 mm
    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
    • Lățimea vârfului (E): 2,0 mm
    • Grosimea vârfului (F): 1,0 mm
    • Lățimea capului (A): 11.2mm
    • ESD: da
    • brunat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • polishat

    Standard:

    • DIN ISO 9655
    • DIN EN 61 340-5