Clește de prindere de precizie pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent brunat 135 mm

Cod articol: 34 12 130
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34 12 130
EAN / GTIN 4003773061458
Număr producător 34 12 130
L-Număr L70010 1005

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai fine lucrări de asamblare, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • pentru prindere, fixare și îndoire
  • suprafețe de prindere netede, marginile fin rotunjite
  • cca. greutate cu 20 % mai mică decât cleștii electronici convenționali
  • îmbinare cu șuruburi și suprafețe de îmbinare atent realizate pentru o mișcare lină, cu frecare redusă pe toată gama de deschidere
  • arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă
  • manșoane multicomponente optimizate din punct de vedere ergonomic

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii (B): 21,9 mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea vârfului (E): 1,4 mm
  • Grosimea vârfului (F): 3,5 mm
  • Lățimea capului (A): 11.2mm
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat