NQCH16-PCHRS-17-JHP Capete indexabile JETCUT modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele PENTA 17 pentru canelare, despicare și încastrare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397282
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397282
EAN / GTIN 7291075480061
Număr producător 3397282
L-Număr L23920 2739

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele PENTA 17 pentru canelare, debitare și încastrare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 2 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 24.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 29.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături