NQCH16-DGTR-3D24SH-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP pe două fețe, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3397278
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397278
EAN / GTIN 7291075485608
Număr producător 3397278
L-Număr L23920 2687

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP pe două fețe, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 24.2 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 20.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 33 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 24 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.