NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu pârghie pentru plăcuțele LOGIQ 4 TURN cu două fețe, rombice de 80°, pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3397243
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397243
EAN / GTIN 7291075480009
Număr producător 3397243
L-Număr L23990 1894

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu pârghie pentru plăcuțele LOGIQ 4 TURN cu două fețe, rombice de 80°, pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 16.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 0904
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate