NQCH12-Y-SVJCR-11S-JHP Capete indexabile JETCUT modulare pe axa Y cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397185
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397185
EAN / GTIN 7291075486933
Număr producător 3397185
L-Număr L23990 2054

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime cap (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 34,3 mm

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea funcţională (WF): 12.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare standard a placutei (MIID): VC 1103
  • Lungime totala (OAL): 34.3 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături