DCGT 11T302-F1M-12P IC1008 Plăcuţe rombice, pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru semifinisare și finisare pe materiale moi și aliaje exotice

Cod articol: 3397151
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SWISSTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397151
EAN / GTIN 7291075478563
Număr producător 3397151
L-Număr L23950 2644

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru semifinisare și finisare pe materiale moi și aliaje exotice

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.18 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.15 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "SWISSTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături