Tricou UV de înaltă vizibilitate XS

Cod articol: 339710135599XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea rot / schwarz
    Mărime unisex XS
    Tip produs Tricou reflectorizant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 339710135599XS
    EAN / GTIN 7330509655375
    Număr producător 339710135599XS

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, tricotat birdseye, care stoarce, anti-miros, cu călcare, protecție UV, 130 g/m²

    Detalii
    Gât rotund
    Schimbare - Blåkläder
    Panouri pentru transportul optimizat al umezelii
    Cusături plasate strategic pentru un confort mai bun sub mânecă

    Funcționalitate
    Material cu protecție UV, Panouri din plasă în zonele majore de transpirație

    Reflex
    Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm

    Descriere:

    • Dacă lucrați afară, cunoașteți valoarea hainelor care funcționează bine la temperaturi mai ridicate
    • Acest tricou funcțional are panouri din plasă poziționate strategic în principalele zone de transpirație și panouri pentru o evacuare optimă a umidității
    • Sub brațelor sunt poziționate pentru mai puțină abraziune
    • Tesatura este tratată UV pentru a vă proteja împotriva razelor solare și are, de asemenea, o funcție anti-miros
    • Aceasta are reflectoare de transfer conturate care urmăresc cu ușurință mișcările corpului
    • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 2 îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată și EN 13758-2 UPF 40+

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături