Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, care stoarce, anti-miros, cu călcare, protecție UV, 130 g/m²
Detalii
Gât rotund
Schimbare - Blåkläder
Panouri pentru transportul optimizat al umezelii
Cusături plasate strategic pentru un confort mai bun sub mânecă
Funcționalitate
Material cu protecție UV, Panouri din plasă în zonele majore de transpirație
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm
Descriere:
- Dacă lucrați afară, cunoașteți valoarea hainelor care funcționează bine la temperaturi mai ridicate
- Acest tricou funcțional are panouri din plasă poziționate strategic în principalele zone de transpirație și panouri pentru o evacuare optimă a umidității
- Sub brațelor sunt poziționate pentru mai puțină abraziune
- Tesatura este tratată UV pentru a vă proteja împotriva razelor solare și are, de asemenea, o funcție anti-miros
- Aceasta are reflectoare de transfer conturate care urmăresc cu ușurință mișcările corpului
- Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 2 îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată și EN 13758-2 UPF 40+
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+