Tricou UV cu vizibilitate ridicată 4XL

Cod articol: 3397101353894XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397101353894XL
EAN / GTIN 7330509655245
Număr producător 3397101353894XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, care stoarce, anti-miros, cu călcare, protecție UV, 130 g/m²

Detalii
Gât rotund
Schimbare - Blåkläder
Panouri pentru transportul optimizat al umezelii
Cusături plasate strategic pentru un confort mai bun sub mânecă

Funcționalitate
Material cu protecție UV, Panouri din plasă în zonele majore de transpirație

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm

Descriere:

  • Dacă lucrați afară, cunoașteți valoarea hainelor care funcționează bine la temperaturi mai ridicate
  • Acest tricou funcțional are panouri din plasă poziționate strategic în principalele zone de transpirație și panouri pentru o evacuare optimă a umidității
  • Sub brațelor sunt poziționate pentru mai puțină abraziune
  • Tesatura este tratată UV pentru a vă proteja împotriva razelor solare și are, de asemenea, o funcție anti-miros
  • Aceasta are reflectoare de transfer conturate care urmăresc cu ușurință mișcările corpului
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 2 îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată și EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături