NQCH12-Y-SDJCR-11S-JHP Capete indexabile JETCUT modulare pe axa Y cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3396301
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3396301
    EAN / GTIN 7291075480023
    Număr producător 3396301
    L-Număr L23990 1560

    Descriere

    Descriere:

    Capete indexabile JETCUT modulare pe axa Y cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 12.15 mm
    • Lungimea capului (LH): 20 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
    • Lungime totală (OAL): 34.3 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături