SBTTA-16ER-3-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts pentru prelucrarea din spate pe mașini de tip elvețian

Cod articol: 3393564
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393564
EAN / GTIN 7291075488920
Număr producător 3393564
L-Număr L24090 329

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime funcție (LF): 31 mm
  • Lungime coroană (LPR): 41 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 45 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 41 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături