SBTT-16ER-15-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Plăcuțe pentru filetare ISO pentru prelucrare la capătul din spate pe mașini de tip elvețian

Cod articol: 3393511
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393511
EAN / GTIN 7291075488821
Număr producător 3393511
L-Număr L24090 339

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 31 mm
  • Lungime coroană (LPR): 41 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 45 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 41 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Vedeţi-le pe toate