HCP 049-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 3393127
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393127
EAN / GTIN 7291075424164
Număr producător 3393127
L-Număr L24050 1426

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.64 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.5
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.83 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.19 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături