HCP 047-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 3393125
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3393125
    EAN / GTIN 7291075424140
    Număr producător 3393125
    L-Număr L24050 1416

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.2 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4.7 mm
    • Lungime funcţională (LF): 2.64 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.5
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.83 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 1.19 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături