D3N 200-160-25.4A-8D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3392299
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392299
EAN / GTIN 7291075442571
Număr producător 3392299
L-Număr L24040 653

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.787″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.823″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.787″
  • Echivalent zecimal: 0.787″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 200­IQ
  • Lungime totală (OAL): 10.128″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.17″
  • Lungime exterioară (LPR): 7.929″
  • Lungime utilă (LU): 6.474″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate